Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF 04 1694 0011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF 04 1694 0011
WMF 04 1694 0011
WMF 04 1694 0011
WMF 04 1694 0011
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29689580
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     04.1694.0011
EAN/GTIN:
     4211129119627
Suchbegriffe:
Nudelaufsatz
Nudelvorsatz
Pastaaufsatz
Pastavorsatz
  • Cromargan matt. - Ideal für selbstgemachte Plätzchen und Gebäck. - Vier verschiedene Gebäckformen. - Hochwertiges Cromargan, spülmaschinenfest. - In Verbindung mit dem WMF Profi Plus Fleischwolf.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Chrom
Gehäusematerial
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
48 mm
Gewicht
410 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.