Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Profi Plus Schneidemaschine Manuell Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Profi Plus Schneidemaschine Manuell Edelstahl
WMF Profi Plus Schneidemaschine Manuell Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29688414
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     18.7241.6030
EAN/GTIN:
     4000530551405
Suchbegriffe:
Trüffel-Hobel
Trüffel-Reibe
Trüffelhobel
Trüffelreibe
Dieser Gourmethobel eignet sich besonders für Trüffel. Die Klinge ist einfach verstellbar.

Die Vorteile:
- Für jeden Handgriff das passende Werkzeug.
- Spezialisten auch für knifflige Arbeitsgänge.
- Einheitliches Design.
- Aus Cromargan: Edelstahl Rostfrei 18/10.
- Präzise Verarbeitung, wasserdicht.
- Geeignet für die Spülmaschine.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
87 mm
Höhe
270 mm
Merkmale
Typ des Schneiders
Manuell
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Edelstahl-Klingen
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Entfernbare Rollen
Ja
Weitere Suchbegriffe: trüffelhobel wmf, trüffelhobel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.