Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 215-811 Drahtverbinder Banana Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29634869
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     215-811
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborstecker
wago bananenstecker 4mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3.91 g
Breite
8 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
15 mm
Merkmale
Stecker
Banana
Produktfarbe
Grau
Weitere Suchbegriffe: bananenstecker 4mm, bananenstecker
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,8346*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0746*
€ 1,27877
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9946*
€ 1,18357
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9146*
€ 1,08837
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8346*
€ 0,99317
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.