Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novoflex CB5 II Stativaufsatz Schwarz, Blau Universal Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novoflex CB5 II Stativaufsatz Schwarz, Blau Universal Kugellager
Novoflex CB5 II Stativaufsatz Schwarz, Blau Universal Kugellager
Novoflex CB5 II Stativaufsatz Schwarz, Blau Universal Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29534166
Hersteller:
     NOVOFLEX Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     CB5 II
EAN/GTIN:
     4030432757803
Suchbegriffe:
Kamera Stativkopf
kamera stativkopf
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Zubehör
Universal "
Stativkopftyp
Kugellager
Höchstgewichtskapazität
12 kg
Gewicht und Abmessungen
Höhe
117.5 mm
Gewicht
970 g
Durchmesser
78 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 390,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,78*
€ 532,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,27*
€ 522,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,44*
€ 509,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,52*
€ 488,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,99*
€ 465,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.