Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco NIM-ES2-8-P= Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco NIM-ES2-8-P= Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet
Cisco NIM-ES2-8-P= Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29528798
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     NIM-ES2-8-P=
EAN/GTIN:
     882658704840
Suchbegriffe:
Business-Switch
Erweiterungsmodul (Router)
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 4570 m
Temperatur Betriebsumgebung
32 - 104 °F
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
100BASE-TX, 1000BASE-TX
Vollduplex
Ja
Auto MDIX IEEE
Ja
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Management-Plattform
SNMPv1, v2, v3, IGMP
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS
Leistungen
Wartezeiten pro Port
4
Kompatibilität
Cisco 4000 Series
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
188 x 122 x 21 mm
Gewicht
149 g
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 806,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 806,99*
€ 960,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 798,74*
€ 950,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 788,89*
€ 938,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 768,36*
€ 914,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 717,63*
€ 853,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.