Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux GUN AP2 SMALL GU10 Halogen 70 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux GUN AP2 SMALL GU10 Halogen 70 W
Ideal Lux GUN AP2 SMALL GU10 Halogen 70 W
Ideal Lux GUN AP2 SMALL GU10 Halogen 70 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29525237
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     033013
EAN/GTIN:
     8021696033013
Suchbegriffe:
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte
Wandleuchten Outdoor
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
C
Design
Produktfarbe
Aluminium
Empfohlene Platzierung
Badezimmer
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Form
Zylinder
Gehäusematerial
Aluminium, Glas
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Glasfarbe
Transparent
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
210 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
Halogen
Lampenleistung
35 W
Gesamtleistung
70 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
033020
ab € 36,68*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-092317
ab € 36,58*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-092300
ab € 36,71*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-092324
ab € 27,56*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-122687
ab € 27,47*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-122663
ab € 27,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.