Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux EVASIONE SP10 Deckenbeleuchtung Chrom G9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux EVASIONE SP10 Deckenbeleuchtung Chrom G9
Ideal Lux EVASIONE SP10 Deckenbeleuchtung Chrom G9
Ideal Lux EVASIONE SP10 Deckenbeleuchtung Chrom G9
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29518317
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     044767
EAN/GTIN:
     8021696044767
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
pendelleuchte halogen
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
C
Design
Produktfarbe
Chrom
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Kinderzimmer, Esszimmer, Wohnzimmer
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Glas, Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
10 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
G9
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gesamtleistung
400 W
Gewicht und Abmessungen
Höhenverstellung
Ja
Höhe (max)
1200 mm
Höhe (min)
550 mm
Durchmesser
510 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, pendelleuchte g9
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,29*
€ 419,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,62*
€ 405,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,46*
€ 389,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,96*
€ 378,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,78*
€ 346,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
044774
ab € 238,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.