Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux AUDI-80 SP5 Deckenbeleuchtung G9 200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux AUDI-80 SP5 Deckenbeleuchtung G9 200 W
Ideal Lux AUDI-80 SP5 Deckenbeleuchtung G9 200 W
Ideal Lux AUDI-80 SP5 Deckenbeleuchtung G9 200 W
Ideal Lux AUDI-80 SP5 Deckenbeleuchtung G9 200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29518125
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     031743
EAN/GTIN:
     8021696031743
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
pendelleuchte halogen
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
C
Design
Produktfarbe
Chrom
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Kinderzimmer, Esszimmer, Küche, Wohnzimmer
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Glas, Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
G9
Anzahl an Lampen
5 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gesamtleistung
200 W
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1160 mm
Höhe (min)
330 mm
Durchmesser
400 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, pendelleuchte g9
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,30*
€ 333,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,59*
€ 323,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,29*
€ 304,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,37*
€ 300,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,94*
€ 270,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
016863
ab € 215,14*
Ähnlich
Ideal Lux
016931
ab € 151,23*
Ähnlich
Ideal Lux
019499
ab € 254,07*
Ähnlich
Ideal Lux
020556
ab € 283,17*
Ähnlich
Ideal Lux
031750
ab € 314,34*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-103983
ab € 215,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.