Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta SO 2210 Elektrische Raumheizung Elektrischer Raumheizlüfter Indoor Schwarz 2000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta SO 2210 Elektrische Raumheizung Elektrischer Raumheizlüfter Indoor Schwarz 2000 W
Rowenta SO 2210 Elektrische Raumheizung Elektrischer Raumheizlüfter Indoor Schwarz 2000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29517859
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     SO 2210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Badheizlüfter
Heizgebläse
  • ​Thermostat mit Frostschutz
  • Überhitzungsschutz
  • Tragegriff
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Raumheizlüfter
Anzahl der Leistungsstufen
2
Design
Geeignet für
Indoor
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
2100 g
Leistungen
Heizleistung
2000 W
Regelbare Temperatur
Ja
Hitzeleistung (min)
1000 W
Geräuschpegel Lüfter (max.)
59 dB
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.