Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox RangerGrip 78 Multi-Tool-Messer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victorinox RangerGrip 78 Multi-Tool-Messer
Victorinox RangerGrip 78 Multi-Tool-Messer
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29517058
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     0.9663.MC
EAN/GTIN:
     7611160044570
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
Multifunktionsmesser
Offiziersmesser
  • Einhand-Feststellklinge - Dosenöffner mit - kleiner Schraubendreher 3mm - Kapselheber mit - Schraubendreher, feststellbar - Drahtabisolierer - Holzsäge - Stech-Bohr-Nähahle - Phillips-Schraubendreher - Ring, inox - Pinzette - Zahnstocher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
22.5 mm
Gewicht
172 g
Merkmale
Bauart
Messer mit Feststellklinge
Messertyp
Multi-Tool-Messer
Schlüsselanhänger
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.