Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux MOONLIGHT PL12 Deckenbeleuchtung G9 Halogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux MOONLIGHT PL12 Deckenbeleuchtung G9 Halogen
Ideal Lux MOONLIGHT PL12 Deckenbeleuchtung G9 Halogen
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29508797
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     082783
EAN/GTIN:
     8021696082783
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Leuchtmittel G9
Sockel G9
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Spannung
230 V
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
C
Design
Produktfarbe
Gold
Empfohlene Platzierung
Wohnzimmer
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
G9
Anzahl an Lampen
12 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
Halogen
Lampenleistung
40 W
Kompatible Leuchtmitteltypen
Halogen
Maximum Watt der Ersatzlampe
40 W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
360 mm
Durchmesser
600 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 307,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,59*
€ 433,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,89*
€ 422,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,62*
€ 412,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,57*
€ 404,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,07*
€ 365,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.