Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux MOONLIGHT PL8 Deckenbeleuchtung G9 Halogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux MOONLIGHT PL8 Deckenbeleuchtung G9 Halogen
Ideal Lux MOONLIGHT PL8 Deckenbeleuchtung G9 Halogen
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29508795
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     080932
EAN/GTIN:
     8021696080932
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Leuchtmittel G9
Sockel G9
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Spannung
230 V
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
C
Design
Produktfarbe
Gold
Empfohlene Platzierung
Wohnzimmer
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
G9
Anzahl an Lampen
8 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
Halogen
Lampenleistung
40 W
Kompatible Leuchtmitteltypen
Halogen
Maximum Watt der Ersatzlampe
40 W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
360 mm
Durchmesser
400 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,94*
€ 253,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,21*
€ 251,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,43*
€ 238,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,80*
€ 231,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,03*
€ 204,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.