Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux PEGASO SP12 Deckenbeleuchtung E14 480 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux PEGASO SP12 Deckenbeleuchtung E14 480 W
Ideal Lux PEGASO SP12 Deckenbeleuchtung E14 480 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29508753
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     066431
EAN/GTIN:
     8021696066431
Suchbegriffe:
Kronenleuchter
Kronleuchter
Lüster
e14 kronleuchter
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Chrom, Weiß
Empfohlene Platzierung
Wohnzimmer
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Stoff, Glas, Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Anzahl an Lampen
12 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
480 W
Maximum Watt der Ersatzlampe
40 W
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1600 mm
Höhe (min)
750 mm
Durchmesser
1020 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Weitere Suchbegriffe: kronleuchter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 426,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,52*
€ 587,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,07*
€ 584,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,26*
€ 573,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,48*
€ 555,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,84*
€ 507,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
059211
ab € 84,35*
Ähnlich
Ideal Lux
059228
ab € 172,43*
Ähnlich
Ideal Lux
059235
ab € 117,31*
Ähnlich
Ideal Lux
066448
ab € 232,84*
Ähnlich
Ideal Lux
059242
ab € 249,97*
Ähnlich
Ideal Lux
059259
ab € 109,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.