Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux HILTON SB4 Deckenbeleuchtung G9 160 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux HILTON SB4 Deckenbeleuchtung G9 160 W
Ideal Lux HILTON SB4 Deckenbeleuchtung G9 160 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29508595
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     075495
EAN/GTIN:
     8021696075495
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
pendelleuchte halogen
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Kinderzimmer, Esszimmer, Wohnzimmer
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Glas, Metall, Polyvinylchlorid (PVC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
G9
Anzahl an Lampen
4 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gesamtleistung
160 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
930 mm
Tiefe
180 mm
Höhe (max)
1000 mm
Höhe (min)
220 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, pendelleuchte 2700k
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,75*
€ 168,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,84*
€ 161,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,56*
€ 156,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,40*
€ 136,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.