Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux GIOCONDA SP6 Deckenbeleuchtung Gold E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux GIOCONDA SP6 Deckenbeleuchtung Gold E14
Ideal Lux GIOCONDA SP6 Deckenbeleuchtung Gold E14
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29508557
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     060507
EAN/GTIN:
     8021696060507
Suchbegriffe:
Kronenleuchter
Kronleuchter
Lüster
e14 kronleuchter
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Gold
Empfohlene Platzierung
Wohnzimmer
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Glas, Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Glasfarbe
Transparent
Lampen
Anzahl an Lampen
6 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Gesamtleistung
240 W
Gewicht und Abmessungen
Höhenverstellung
Ja
Höhe (max)
1180 mm
Höhe (min)
930 mm
Durchmesser
620 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
Weitere Suchbegriffe: kronleuchter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 369,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,26*
€ 522,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,92*
€ 508,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,82*
€ 491,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,78*
€ 475,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,37*
€ 439,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
044910
ab € 109,92*
Ähnlich
Ideal Lux
060514
ab € 482,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.