Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux COCKTAIL SP1 BIG Deckenbeleuchtung E27 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux COCKTAIL SP1 BIG Deckenbeleuchtung E27 60 W
Ideal Lux COCKTAIL SP1 BIG Deckenbeleuchtung E27 60 W
Ideal Lux COCKTAIL SP1 BIG Deckenbeleuchtung E27 60 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29508534
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     074313
EAN/GTIN:
     8021696074313
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Küche
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Glas
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Glasfarbe
Weiß
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
60 W
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1260 mm
Höhe (min)
550 mm
Durchmesser
400 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, ideal lux pendelleuchte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,15*
€ 228,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,20*
€ 215,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,54*
€ 210,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,93*
€ 184,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.