Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux BLANCHE SP6 Deckenbeleuchtung Weiß E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux BLANCHE SP6 Deckenbeleuchtung Weiß E14
Ideal Lux BLANCHE SP6 Deckenbeleuchtung Weiß E14
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29508497
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     035581
EAN/GTIN:
     8021696035581
Suchbegriffe:
Kronenleuchter
Kronleuchter
Lüster
e14 kronleuchter
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Kinderzimmer, Esszimmer, Wohnzimmer
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Stoff, Metall, Polyvinylchlorid (PVC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Anzahl an Lampen
6 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Gesamtleistung
240 W
Gewicht und Abmessungen
Höhenverstellung
Ja
Höhe (max)
1200 mm
Höhe (min)
800 mm
Durchmesser
750 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
Weitere Suchbegriffe: kronleuchter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,45*
€ 337,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,82*
€ 331,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,55*
€ 306,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,41*
€ 301,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,37*
€ 272,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
035574
ab € 284,67*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-111896
ab € 284,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.