Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux PASHA' SP10 Deckenbeleuchtung Chrom E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux PASHA' SP10 Deckenbeleuchtung Chrom E14
Ideal Lux PASHA' SP10 Deckenbeleuchtung Chrom E14
Ideal Lux PASHA' SP10 Deckenbeleuchtung Chrom E14
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29419658
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     082196
EAN/GTIN:
     8021696082196
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
ideal lux pendelleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Chrom
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Kinderzimmer, Esszimmer, Wohnzimmer
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Glas, Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Anzahl an Lampen
10 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Gesamtleistung
400 W
Gewicht und Abmessungen
Höhenverstellung
Ja
Höhe (max)
1480 mm
Höhe (min)
280 mm
Durchmesser
550 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, pendelleuchte e14
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 481,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,95*
€ 671,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,84*
€ 660,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,77*
€ 638,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,19*
€ 619,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,28*
€ 572,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.