Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux OVALINO SP8 Deckenbeleuchtung Weiß E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux OVALINO SP8 Deckenbeleuchtung Weiß E27
Ideal Lux OVALINO SP8 Deckenbeleuchtung Weiß E27
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29419638
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     090481
EAN/GTIN:
     8021696090481
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Kinderzimmer, Esszimmer, Küche, Wohnzimmer
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Glas, Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Anzahl an Lampen
8 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Gesamtleistung
480 W
Gewicht und Abmessungen
Höhenverstellung
Ja
Höhe (max)
1200 mm
Höhe (min)
280 mm
Durchmesser
550 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, ideal lux pendelleuchte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,75*
€ 243,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,57*
€ 243,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,36*
€ 224,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,91*
€ 221,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,35*
€ 196,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.