Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux FLORIAN AP2 Chrom Für die Nutzung im Innenbereich geeignet E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux FLORIAN AP2 Chrom Für die Nutzung im Innenbereich geeignet E14
Ideal Lux FLORIAN AP2 Chrom Für die Nutzung im Innenbereich geeignet E14
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29419496
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     35642
EAN/GTIN:
     8021696035642
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Design
Produktfarbe
Chrom
Empfohlene Platzierung
Wohnzimmer
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
320 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Maximum Watt der Ersatzlampe
40 W
Spannung
230 V
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,65*
€ 116,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,42*
€ 115,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,22*
€ 109,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,85*
€ 93,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
35604
ab € 329,47*
Ähnlich
Ideal Lux
35611
ab € 331,62*
Ähnlich
Ideal Lux
75150
ab € 509,34*
Ähnlich
Ideal Lux
35628
ab € 259,63*
Ähnlich
Ideal Lux
35635
ab € 258,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.