Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux FLUT SP1 BIG Deckenbeleuchtung E27 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux FLUT SP1 BIG Deckenbeleuchtung E27 60 W
Ideal Lux FLUT SP1 BIG Deckenbeleuchtung E27 60 W
Ideal Lux FLUT SP1 BIG Deckenbeleuchtung E27 60 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29419412
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     35680
EAN/GTIN:
     8021696035680
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Küche
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Glas, Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Glasfarbe
Schwarz
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
60 W
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1115 mm
Höhe (min)
655 mm
Durchmesser
145 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, ideal lux pendelleuchte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,20*
€ 104,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,94*
€ 99,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,27*
€ 84,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
35710
ab € 38,25*
Ähnlich
Ideal Lux
35697
ab € 38,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.