Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux COLOSSAL SP6 Deckenbeleuchtung E14 240 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux COLOSSAL SP6 Deckenbeleuchtung E14 240 W
Ideal Lux COLOSSAL SP6 Deckenbeleuchtung E14 240 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29419370
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     081540
EAN/GTIN:
     8021696081540
Suchbegriffe:
Kronenleuchter
Kronleuchter
Lüster
e14 kronleuchter
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Elfenbein
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Kinderzimmer, Esszimmer, Wohnzimmer
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Glas, Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Anzahl an Lampen
6 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
240 W
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1800 mm
Höhe (min)
700 mm
Durchmesser
660 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Weitere Suchbegriffe: kronleuchter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 322,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,64*
€ 456,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,43*
€ 450,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,48*
€ 437,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,60*
€ 425,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,03*
€ 383,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.