Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux COLOSSAL SP15 Deckenbeleuchtung E14 600 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux COLOSSAL SP15 Deckenbeleuchtung E14 600 W
Ideal Lux COLOSSAL SP15 Deckenbeleuchtung E14 600 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29419354
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     081526
EAN/GTIN:
     8021696081526
Suchbegriffe:
Kronenleuchter
Kronleuchter
Lüster
e14 kronleuchter
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Kinderzimmer, Esszimmer, Wohnzimmer
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Glas, Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Anzahl an Lampen
15 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
600 W
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1800 mm
Höhe (min)
900 mm
Durchmesser
950 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Weitere Suchbegriffe: kronleuchter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 509,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,33*
€ 707,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,92*
€ 699,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,71*
€ 680,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,71*
€ 657,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,39*
€ 606,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.