Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux KING PL3 Deckenbeleuchtung G9 120 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux KING PL3 Deckenbeleuchtung G9 120 W
Ideal Lux KING PL3 Deckenbeleuchtung G9 120 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29419136
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     75402
EAN/GTIN:
     8021696075402
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
anbaudeckenleuchte 3000k
deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
C
Design
Produktfarbe
Gold
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Kinderzimmer, Esszimmer, Wohnzimmer
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Glas, Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
G9
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gesamtleistung
120 W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1550 mm
Durchmesser
255 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,60*
€ 164,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,74*
€ 157,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,64*
€ 153,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,87*
€ 133,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.