Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux CLIP AP2 SMALL E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux CLIP AP2 SMALL E27
Ideal Lux CLIP AP2 SMALL E27
Ideal Lux CLIP AP2 SMALL E27
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29418875
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     31361
EAN/GTIN:
     8021696031361
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
C
Design
Produktfarbe
Chrom
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
127 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Maximum Watt der Ersatzlampe
60 W
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte e27, anbauleuchte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
091136
ab € 48,11*
Ähnlich
Ideal Lux
49236
ab € 48,22*
Ähnlich
Ideal Lux
49229
ab € 48,44*
Ähnlich
Ideal Lux
091129
ab € 48,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.