Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euromac VK2001 Weiß 2000 W Radiator/fan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Euromac VK2001 Weiß 2000 W Radiator/fan
Euromac VK2001 Weiß 2000 W Radiator/fan
Euromac VK2001 Weiß 2000 W Radiator/fan
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29375236
Hersteller:
     EUROMAC
Herst.-Nr.:
     35.023.4
EAN/GTIN:
     8713415350234
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter 2000w 2 stufen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Radiator/fan
Ein-/Ausschalter
Ja
Design
Platzierungsoptionen
Flur
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Steuerung
Drehregler
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
1130 g
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Sonstige Funktionen
Wärmequelle
Elektro
Leistungen
Heizleistung
2000 W
Regelbare Temperatur
Ja
Hitzeleistung (min)
1000 W
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter, heizlüfter 2kw
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.