Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 62649 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell, USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 62649 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell, USB 2.0
DeLOCK 62649 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell, USB 2.0
DeLOCK 62649 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell, USB 2.0
DeLOCK 62649 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell, USB 2.0
DeLOCK 62649 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell, USB 2.0
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29295106
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62649
EAN/GTIN:
     4043619626496
Suchbegriffe:
Micro USB D-Sub Adapter
Micro USB auf D-Sub Adapter
Micro USB zu D-Sub Adapter
Micro USB RS-232 Adapter
Mit diesem Konverter Board von Delock können Sie Ihr Raspberry Pi über den Micro USB oder USB Pin Header Anschluss erweitern. Es stehen Ihnen dann zwei USB A Anschlüsse sowie ein Sub-D 9 RS-232 Anschluss und ein 9 poliger Pin Header Anschluss für den zweiten RS-232 Port zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Silber
Sonstige Funktionen
RS232
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
Mikro-USB
Ausgangsschnittstelle
Seriell, USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Tiefe
64 mm
Höhe
18 mm
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
0.48 Gbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.