Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics TP-590TXR Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics TP-590TXR Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
Kramer Electronics TP-590TXR Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29280263
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     TP-590TXR
EAN/GTIN:
     7291063069155
Suchbegriffe:
Audio Übertrager
NF Übertrager
Tonübertrager
audio übertrager
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
HDMI-In
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
USB-Version
2.0
USB-Stecker
Mini-USB, USB Typ-B
RS-232 Eingangs-Ports
2
Eingang
1
Audioanschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Serielle Schnittstelle
RS-232
3,5 mm (1/8-inch) in
Ja
Fernbedienung (IR) input
1
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
345 x 165 x 52 mm
Paketgewicht
1000 g
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
187.5 x 115 x 25.4 mm
Gewicht
500 g
Energie
Betriebsspannung (Sender)
48 V
Ausgangsstrom
1.36 A
Stromverbrauch (Sender) (max.)
0.8 mA
Externes Netzteil
Ja
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Typ
AV-Sender
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
180 m
Audio-System
Stereo
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte Video-Modi
1080p
Bandbreite
10.2 Gbit/s
HDCP
Ja
Material
Aluminium
Baudrate
115.2 Kbit/s
Produktfarbe
Schwarz
HDBaseT zertifiziert
Ja
Zertifizierung
CE, WEEE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 733,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 794,58*
€ 945,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,63*
€ 933,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 759,74*
€ 904,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 748,82*
€ 891,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 733,82*
€ 873,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.