Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco DWDM, SFP+, 10Gbps Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1544,53 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco DWDM, SFP+, 10Gbps Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1544,53 nm
Cisco DWDM, SFP+, 10Gbps Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1544,53 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-29169786
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     DWDM-SFP10G-44.53=
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP+
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC, PC
SFP-Transceiver-Standard
DWDM
Wellenlänge
1544.53 nm
Netzstandard
IEEE 802.3
Weitere Suchbegriffe: gbic-modul cisco, gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.743,37*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.156,03*
€ 16.845,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.082,59*
€ 16.758,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.822,93*
€ 16.449,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.743,37*
€ 16.354,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.