Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black & Decker CS3652LC-QW Elektroschrauber/Schlagschrauber 180 RPM Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black & Decker CS3652LC-QW Elektroschrauber/Schlagschrauber 180 RPM Schwarz, Orange
Black & Decker CS3652LC-QW Elektroschrauber/Schlagschrauber 180 RPM Schwarz, Orange
Black & Decker CS3652LC-QW Elektroschrauber/Schlagschrauber 180 RPM Schwarz, Orange
Black & Decker CS3652LC-QW Elektroschrauber/Schlagschrauber 180 RPM Schwarz, Orange
Black & Decker CS3652LC-QW Elektroschrauber/Schlagschrauber 180 RPM Schwarz, Orange
Black & Decker CS3652LC-QW Elektroschrauber/Schlagschrauber 180 RPM Schwarz, Orange
Black & Decker CS3652LC-QW Elektroschrauber/Schlagschrauber 180 RPM Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE5-28572886
Hersteller:
     Black & Decker
Herst.-Nr.:
     CS3652LC-QW
EAN/GTIN:
     5035048556900
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
akku schlagschrauber
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Ladezeit
15 h
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
180 RPM
Drehmomenteinstellungen
8
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
5.5 Nm
Merkmale
Rücklauf
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Weicher Haltegriff
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.