Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-11296-2608603254 Herst.-Nr.: 2 608 603 254 EAN/GTIN: 3165140668866 |
| |
|
| | |
| Trennscheibe gerade Standard for Inox - Rapido Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Schneidedisk | | Geeignet für Materialien | Edelstahl | | Markenkompatibilität | Bosch | | Bohrung | 22.23 mm | | Durchmesser | 115 mm | | Dicke | 1 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 100 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,57* | € 0,68* | | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,54* | € 0,68* | | | | | 17 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,577* | € 0,697* | | | | | 16 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,568* | € 0,71* | | | | | 14 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,63* | € 0,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 68,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|