Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 4058500000 Leistungsrelais Transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Weidmüller 4058500000 Leistungsrelais Transparent
Weidmüller 4058500000 Leistungsrelais Transparent
Artikel-Nr.:
     6318-2475001
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     4058500000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Impulsrelais
Installationsrelais
RIDERSERIES, Relais, Anzahl Kontakte: 1 Wechsler AgNi 90/10, Nennsteuerspannung: 110 V DC, Dauerstrom: 16 A, Steckanschluss
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Anzahl der Kontakte
1
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
12.7 x 15.7 x 29 mm
Gewicht
17 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Energie
AC-Ausgangsspannung
250 V
Ladekapazität
4000 VA
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
20
pro Paket
€ 5,50*
ab € 4,55*
€ 5,96*
22 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,26*
€ 6,79*
18 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 4,68*
€ 6,94*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,81*
€ 16,27*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Pakete
€ 5,96*
€ 7,09
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,57*
€ 6,63
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,55*
€ 5,41
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,55* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Pakete
Mindestbestellmenge: 20 Pakete ( entspricht € 119,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.