Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Secomp SSKSV099DE Tastatur USB Englisch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Secomp SSKSV099DE Tastatur USB Englisch Weiß
Secomp SSKSV099DE Tastatur USB Englisch Weiß
Secomp SSKSV099DE Tastatur USB Englisch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-28515900
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     18.02.2805
EAN/GTIN:
     810491020858
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Seal Shield Tastatur USB white, antimikrobiell und wasserfest

- 100% wasser- und staubdicht (IP68, NEMA 4X)
- spülmaschinenfest (für alle handelsüblichen Spülmaschinen bis 60°C) (Spülmaschinen-Hitzetrocknung muss deaktiviert sein)
- edles Design und komfortables Eingabegefühl
- desinfizierbar
- Schutz der Elektronik durch Silikonummantelung
- Chiclet Tastatur
- Silikongehäuse mit antimikrobieller Oberfläche
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-5 - 55 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
343.5 x 113 x 25 mm
Tastaturgewicht
265 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iOS
Design
Produktfarbe
Weiß
Tastatur-Stil
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Schutzfunktion
Wasserfest
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
USB
Tastatursprache
Englisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
99
Windows Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabellos
Zweck
PC / Server
Schlüsselfahrtstrecke
2 mm
Antriebskraft
60 g
Bluetooth-Version
3.0+HS
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
357 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
33 mm
Paketgewicht
705 g
Merkmale
Kabellänge
1.83 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,06*
€ 114,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,91*
€ 111,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,89*
€ 103,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,94*
€ 101,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,79*
€ 87,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.