Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco NIM-ES2-4= Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco NIM-ES2-4= Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet
Cisco NIM-ES2-4= Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE5-28496492
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     NIM-ES2-4=
EAN/GTIN:
     882658704871
Suchbegriffe:
Business-Switch
Erweiterungsmodul (Router)
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 4570 m
Temperatur Betriebsumgebung
32 - 104 °F
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
100BASE-TX, 1000BASE-TX
Vollduplex
Ja
Auto MDIX IEEE
Ja
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3x
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Management-Plattform
SNMPv1, v2, v3, IGMP
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS
Leistungen
Wartezeiten pro Port
4
Kompatibilität
Cisco 4000 Series
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
79 x 122 x 21 mm
Gewicht
79 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 421,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,34*
€ 501,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,97*
€ 500,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,01*
€ 498,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,17*
€ 497,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,44*
€ 490,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.