Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram LED Retrofit CLASSIC A LED-Lampe Warmweiß 2700 K 8 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram LED Retrofit CLASSIC A LED-Lampe Warmweiß 2700 K 8 W E27
Osram LED Retrofit CLASSIC A LED-Lampe Warmweiß 2700 K 8 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE5-28472610
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899941465
EAN/GTIN:
     4052899941465
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
  • Klare Lampen mit innovativer LED-"Filament"-Technologie
    - Sehr geringer Energieverbrauch
    - Sehr lange Lebensdauer
    - Kein UV- und IR-nahe Anteile im Lichtstrahl
    - Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit
    - Einfacher Austausch von Standardglühlampen
    - Geringere Wärmeentwicklung (gegenüber dem Standardreferenzprodukt)
    - Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Glüh- oder Halogenlampe
    - Unempfindlich gegenüber Erschütterungen
    - Fehlerfreier Betrieb auch bei niedrigen Temperaturen

    Anwendungsgebiete
    - Anwendungen im Haushalt
    - Allgemeinbeleuchtung
    - Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten
    - Ideal für dekorative Einbauten

    Produkteigenschaften
    - Professionelle LED-Lampen für Netzspannung
    - Dimmbar
    - Quecksilberfreie Lampen
    - Ausstrahlungswinkel: bis zu 300°
    - Lebensdauer: bis zu 15.000 h
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Länge (mm)
116 mm
Leistungen
Lampenleistung
8 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lichtleistung
806 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Technische Details
Glühbirnengröße
A60
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
100000
Anzahl
1
Einschaltzeit
0.5 s
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
8 kWh
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.