Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram LED Retrofit CLASSIC A LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram LED Retrofit CLASSIC A LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4 W E27
Osram LED Retrofit CLASSIC A LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE5-28472607
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899936393
EAN/GTIN:
     4052899936393
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
  • Klare Lampen mit innovativer LED-"Filament"-Technologie
    - Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Glüh- oder Halogenlampe
    - Sehr geringer Energieverbrauch
    - Unempfindlich gegenüber Erschütterungen
    - Sehr lange Lebensdauer
    - Kein UV- und IR-nahe Anteile im Lichtstrahl
    - Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit
    - Einfacher Austausch von Standardglühlampen
    - Geringere Wärmeentwicklung (gegenüber dem Standardreferenzprodukt)
    - Fehlerfreier Betrieb auch bei niedrigen Temperaturen

    Anwendungsgebiete
    - Anwendungen im Haushalt
    - Allgemeinbeleuchtung
    - Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten
    - Ideal für dekorative Einbauten

    Produkteigenschaften
    - Professionelle LED-Lampen für Netzspannung
    - Nicht dimmbar
    - Quecksilberfreie Lampen
    - Lebensdauer: bis zu 15.000 h
    - Ausstrahlungswinkel: bis zu 300°
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Länge (mm)
105 mm
Leistungen
Lampenleistung
4 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lichtleistung
470 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Strahlungswinkel
300 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Technische Details
Glühbirnengröße
A40
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
100000
Einschaltzeit
0.5 s
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
4 kWh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.