Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 7265-20 Wasserpumpen-Zubehör Gewindenippel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 7265-20 Wasserpumpen-Zubehör Gewindenippel
Gardena 7265-20 Wasserpumpen-Zubehör Gewindenippel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-28354524
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     7265-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Gewindenippel
Produktfarbe
Gold
Anschluss 1
33.3 mm (G 1")
Anschluss 2
26.5 mm (G 3/4")
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.