Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tescoma 862068 Messerschärfer Durchzieh-Messerschärfer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tescoma 862068 Messerschärfer Durchzieh-Messerschärfer Schwarz
Tescoma 862068 Messerschärfer Durchzieh-Messerschärfer Schwarz
Tescoma 862068 Messerschärfer Durchzieh-Messerschärfer Schwarz
Tescoma 862068 Messerschärfer Durchzieh-Messerschärfer Schwarz
Tescoma 862068 Messerschärfer Durchzieh-Messerschärfer Schwarz
Tescoma 862068 Messerschärfer Durchzieh-Messerschärfer Schwarz
Tescoma 862068 Messerschärfer Durchzieh-Messerschärfer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27319982
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     862068
EAN/GTIN:
     8595028453713
Suchbegriffe:
Hand-Messerschärfer
Manuelle Messerschärfer
hand messerschärfer
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Durchzieh-Messerschärfer
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Staubfangsystem
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Höhe
60 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.