Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BENNING CM 2 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 300V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BENNING CM 2 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 300V
BENNING CM 2 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 300V
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27306543
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Hall-Sensor
Hohe Ströme sicher und berührungslos messen
Messung von kleinen Strömen (Kfz, Photovoltaik, Industrie)
Gleich- und Wechselstrommessung bis 600 A
Spannungsmessungen bis 600 V (AC / DC)
Widerstandsmessungen bis 40 MΩ
Messeingänge für Spannung, Widerstand und akustischer u. optischer Durchgangsprüfung
Kompakt-Schutztasche im Lieferumfang enthalten
Multifunktionell und leistungsstark durch TRUE RMS-Messverfahren für industrielle Anwendungen

Industrielle Umgebungen verlangen TRUE RMS-Messinstrumente!
Nicht-lineare Lasten die z.B. durch Motorantriebe mit regelbarer Drehzahl, Frequenzumrichter oder Netzteile für Bürogeräte und LED-Leuchten entstehen, erzeugen eine Blindleistung im Netz. Das führt dazu, dass Multimeter und Stromzangen mit dem mittelwertbildenden Messverfahren (RMS) die Messwerte weniger genau anzeigen.

In vielen Fällen und besonders in industrieller Umgebung ist der Einsatz moderner Echteffektivwert TRUE RMS Messinstrumente notwendig. Das TRUE RMS Messverfahren zeigt den tatsächlichen, effektiven Wert eines Wechselstroms korrekt an - unabhängig ob die Signalform des Stroms sinusförmig oder verzerrt ist.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
Unterstützte Positionierung
Hand-Multimeter
Mess-Kategorie
CAT III 300V
DC Spannungsrange
0.0001 - 600 V
AC Spannungsrange
0.001 - 600 V
AC Stromreichweite
0.1 - 300 A
DC Stromreichweite
0.01 - 300 A
Widerstandsreichweite
0.1 - 40 Ohm
Kontinuitätscheck
Ja
Data-Hold
Ja
Produktfarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Breite
192 mm
Tiefe
66 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
205 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
50 - 80 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Bildschirm
Display
LCD
Lieferumfang
Messleitungen
Ja
Leitungslänge prüfen
1.4 m
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,72*
€ 213,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,65*
€ 213,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,89*
€ 206,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,24*
€ 204,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 170,43*
€ 202,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,41*
€ 190,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
044061
ab € 52,35*
Zubehör
Varta
6103 301 404
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.