Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soundmaster UR2170SI CD-Player HiFi-CD-Player Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soundmaster UR2170SI CD-Player HiFi-CD-Player Silber
Soundmaster UR2170SI CD-Player HiFi-CD-Player Silber
Soundmaster UR2170SI CD-Player HiFi-CD-Player Silber
Soundmaster UR2170SI CD-Player HiFi-CD-Player Silber
Soundmaster UR2170SI CD-Player HiFi-CD-Player Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27259190
Hersteller:
     Soundmaster
Herst.-Nr.:
     UR2170SI
EAN/GTIN:
     4005425004158
Suchbegriffe:
CD-Player
Küchen-Radio
Küchenradio
Unterbauradio
  • DAB+ / UKW PLL-Radio mit RDS
    - Festsenderspeicher
    - Negatives LCD-Display
    - CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3
    - USB-Anschluss
    - 24 Stunden LCD-Uhr
    - Countdown Funktion
    - vorprogrammierter Equalizer
    - Leistung 2 x 3 Watt RMS
    - Unterbaufähig inkl. Bohrschablone, Schrauben und Montagehalterung
    - 75-Ohm Antennenanschluss
    - Netzadapter DC 5.5V 2A
    - Fernbedienung
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
Radio
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1900 g
Tiefe
235 mm
Höhe
62 mm
Breite
320 mm
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
3 W
Audio
Equalizer
Ja
Merkmale
Gerätetyp
HiFi-CD-Player
Produktfarbe
Silber
Playback MP3
Ja
Uhrfunktion
Ja
Unterstützte Medien
CD, CD-R, CD-RW
Management-Funktionen
Fernbedienung enthalten
Ja
Lieferanteneigenschaften
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: Radio, Radiowecker, cd player
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 152,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,42*
€ 181,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,45*
€ 180,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,43*
€ 171,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,66*
€ 163,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,53*
€ 161,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.