Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon ES-68 Streulichtblende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon ES-68 Streulichtblende
Canon ES-68 Streulichtblende
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27170698
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0575C001
EAN/GTIN:
     4549292037739
Suchbegriffe:
Gegenlichtblende
Kamera-Sonnenblende
Streulichtblende
gegenlichtblende canon
Die speziell für das EF 50mm f/1.8 STM konzipierte Streulichtblende ES-68 schützt davor, dass Streulicht in den Objektivraum eindringt und minimiert unerwünschte spiegelnde Lichtreflexionen. Der dunkelmatte Innenraum der Streulichtblende verhindert unnötige Reflexionen. Einfache und sichere Verbindung dank einer Gewindebefestigung, die dezent in einer Nut im Leuchtenring einrastet. Die Streulichtblende bietet außerdem zusätzlichen Schutz vor Stößen und Kratzern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Kompatibilität
EF 50mm f/1.8 STM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
51 g
Weitere Suchbegriffe: gegenlichtblende
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canon
1425C003AA
ab € 83,11*
Sonstiges
Canon
3531B001AA
ab € 37,42*
Sonstiges
Canon
0580C001AA
ab € 49,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.