Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH T0603099991125 Gurt Velcro Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FASTECH T0603099991125 Gurt Velcro Schwarz
FASTECH T0603099991125 Gurt Velcro Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27168995
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     T0603099991125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
25000 mm
Breite
30 mm
Merkmale
Material
Velcro
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 2,5788* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,72*
€ 98,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,96*
€ 96,34
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 79,90*
€ 95,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,34*
€ 89,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,11*
€ 84,62
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,54*
€ 74,42
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.