Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH T0601513391125 Gurt Velcro Rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
FASTECH T0601513391125 Gurt Velcro Rot
FASTECH T0601513391125 Gurt Velcro Rot
Artikel-Nr.:
     615IT-A279471
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     T0601513391125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
25000 mm
Breite
15 mm
Merkmale
Material
Velcro
Produktfarbe
Rot
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 33,24*
€ 44,37*
1 Tag
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 33,79*
€ 44,39*
1 Tag
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 52,53*
€ 67,98*
6 Tage
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 67,81*
€ 85,97*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,37*
€ 52,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,10*
€ 52,48
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 43,66*
€ 51,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,36*
€ 49,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,43*
€ 46,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,85*
€ 45,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,24*
€ 39,56
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,3296* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.