Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH T0602004261125 Gurt Velcro Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
FASTECH T0602004261125 Gurt Velcro Blau
FASTECH T0602004261125 Gurt Velcro Blau
Artikel-Nr.:
     615IT-A279421
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     T0602004261125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
25000 mm
Breite
20 mm
Merkmale
Material
Velcro
Produktfarbe
Blau
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 40,95*
€ 54,79*
1 Tag
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 41,84*
€ 54,80*
1 Tag
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 73,61*
€ 93,71*
7 Tage
3
pro Stück
€ 6,99*
ab € 82,37*
€ 104,34*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,79*
€ 65,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,90*
€ 64,14
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 53,35*
€ 63,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,71*
€ 60,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,01*
€ 57,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,25*
€ 55,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,95*
€ 48,73
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 1,638* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.