Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 18332-20 Garten-Wasserspritzpistole Garten-Wassersprühlanze Grau, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 18332-20 Garten-Wasserspritzpistole Garten-Wassersprühlanze Grau, Orange
Gardena 18332-20 Garten-Wasserspritzpistole Garten-Wassersprühlanze Grau, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27081817
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     18332-20
EAN/GTIN:
     4078500010368
Suchbegriffe:
Gießstab
gießstab gardena
gießstab
Schonendes Bewässern auf Distanz - mit Frostschutztechnologie
Mit dem GARDENA Classic-Gießstab kann der Garten sanft und präzise bewässert werden. Weichkunststoffring am Kopf zum Schutz vor Beschädigung. Er ist insbesondere für größere Flächen wie z.B. Blumen- oder Gemüsebeete praktisch, da sich der Sprühstrahl vom Beetrand aus sogar für die Beetmitte bequem regulieren lässt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
750 mm
Technische Details
Gerätetyp
Garten-Wassersprühlanze
Produktfarbe
Grau, Orange
Sprühanpassung
Ja
Anpassbare Flusskontrolle
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
18301-20
ab € 9,98*
Zubehör
Gardena
18301-50
ab € 9,72*
Zubehör
Gardena
18311-20
ab € 10,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.