Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZB44S Elektrische Abdeckung Stahl IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ZB44S Elektrische Abdeckung Stahl IP44
Hager ZB44S Elektrische Abdeckung Stahl IP44
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27051250
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB44S
EAN/GTIN:
     3250617620338
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
CEE Wandverteiler
Leergehäuse
Unterputzverteiler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1050 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
1250 mm
Technische Details
Verschließbar
Ja
Anzahl der Türen
2 Tür(en)
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 547,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,35*
€ 737,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,83*
€ 728,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,91*
€ 703,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,67*
€ 683,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,47*
€ 651,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ24MK
ab € 63,07*
Zubehör
Hager
FZ44B
ab € 165,44*
Zubehör
Hager
ZB80F
ab € 213,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.