Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER PL-S LED-Lampe 5,4 W G23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER PL-S LED-Lampe 5,4 W G23
Philips MASTER PL-S LED-Lampe 5,4 W G23
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27050606
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     26048270
EAN/GTIN:
     8711500260482
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G23
Energiesparlampe Sockel G23
Kompaktleuchtstofflampen G23
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G23
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
B
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
22 g
Leistungen
Lampenleistung
5.4 W
Fassungs-/Sockeltyp
G23
Glühlampenform
Rohr
Lichtleistung
250 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
6500 h
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
82
Beleuchtungseffizienz
48 lm/W
Technische Details
Stromstärke
0.18 A
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
7 kWh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.