Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB 741390.782 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung Weiß RX7s Halogen 70 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB 741390.782 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung Weiß RX7s Halogen 70 W
RZB 741390.782 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung Weiß RX7s Halogen 70 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-27049638
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     741390.782
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halogenleuchte
Halogenstrahler
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
Gehäuse Metall pulverbeschichtet, Sicherheitsglasscheibe klar, Reflektor aus Aluminium, Strahler 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar, Betriebsgeräte eingebaut.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A+
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Glastyp
klar
Glasfarbe
Transparent
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Länge (mm)
245 mm
Höhe
210 mm
Gewicht
3100 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
RX7s
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
Halogen
Gesamtleistung
70 W
Lampenleistung
70 W
Lichtfarbe
Weiß
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,57*
€ 131,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,66*
€ 130,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,23*
€ 125,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,85*
€ 118,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,33*
€ 102,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.