| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-26982050 Herst.-Nr.: US-320 EAN/GTIN: 837324003666 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | USB | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | RS-422/485 | | Anschluss 2 | USB | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 80 °C | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 160 mm | | Verpackungstiefe | 135 mm | | Verpackungshöhe | 45 mm | | Paketgewicht | 156 g | Gewicht und Abmessungen | Breite | 41 mm | | Tiefe | 38 mm | | Höhe | 22 mm | | Gewicht | 24 g | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS485, RS485 Adapter, Schnittstellenconverter, Schnittstellenkonverter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, brainboxes schnittstellenkonverter, usb d sub adapter, usb seriell adapter db9 |
| | |
| |