Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C93661 Herst.-Nr.: T49146 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Produkttyp | Set | | Schraubendreher-Typ | Standard-Schraubendreher | | Anzahl der Schraubendreher | 2 | | Handgrifffarbe | Rot, Gelb | | Schraubendreher-Bits Größe | MOD1x75, MOD2x100 | | Griffisolierung | Ja | | Oberflächenmaterial Klinge | Chrom | | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 14,17* | € 20,30* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 14,62* | € 20,31* | | | | | | | | | | pro Packung | € 8,95* | ab € 14,35* | € 20,50* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 14,32* | € 22,92* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Satz | € 14,99* | ab € 16,18* | € 24,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 14,17* pro Satz) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|